M12FBFL10-402B Pila za trakove akumulatorja

Št. art.: 4933480959
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933480959
EAN/GTIN 4058546412449
Številka proizvajalca 4933480959
L-število L00800 3213

Opis

Opis:

  • Najlažja akumulatorska tračna pila na trgu, ki z baterijo 2Ah tehta le 1,0 kg
  • Prekaša pnevmatske konkurente in zagotavlja boljše ravnotežje
  • 2 načina hitrosti + regulator spremenljive hitrosti - ponuja največji nadzor pri odstranjevanju zvarov za natančno delo z nerjavnim jeklom, aluminijem in lesom
  • Reverzni način - uporabniku omogoča izbiro usmeritve traku za nadzor smeri iskrenja/stružkov
  • Upravljanje z eno roko - omogoča delo v tesnih prostorih in je idealno za delo nad glavo
  • 360-stopinjska nastavitev glave brez orodja - optimalno rokovanje za vsako delovno okolje + kompaktno shranjevanje
  • Dvojno varnostno stikalo s funkcijo zaklepanja za daljše delo brez utrujenosti
  • Menjava jermena brez orodja
  • Luči LED zagotavljajo boljšo osvetlitev delovnega območja
  • Na podlagi prednosti tehnologije FUEL™ dosega FUEL™ novo raven zmogljivosti baterij
  • Stroji v tem razredu moči so zasnovani za naloge, ki so bile prej predvsem domena bencinskih orodij ali orodij s stisnjenim zrakom
  • Nova baterijska tehnologija omogoča ustrezno delo tudi na mestih, kjer je bilo to prej mogoče le v omejenem obsegu ali z velikim naporom
  • Stroji na platformi FUEL™ nudijo vse udobje akumulatorske tehnologije in zmanjšujejo obremenitev du
  • Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M12 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterije: M12
  • Technologija: brezkrtačna
  • Dodana: Torba za orodje
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B4)
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Prehodnost v mirovanju [min_1]: 0 - 7.200/ 0 - 14.500
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: 2x 60 peskov