M12360IC12-0C Inspektionskamera

Št. art.: 4933480739
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
    Vrsta izdelka Svetilke za pregledovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933480739
    EAN/GTIN 4058546410247
    Številka proizvajalca 4933480739
    L-število L00800 4038

    Opis

    Opis:

    • Zaslon, ki ga je mogoče obračati za 270°, uporabniku omogoča optimalen nadzor slike v katerem koli položaju uporabe
    • Priložena kartica micro SD s kapaciteto 32 GB omogoča zajemanje in shranjevanje slik in videoposnetkov
    • Glava kamere in kabel z zaščito IP67 vzdržita najtežje pogoje na gradbišču
    • Velik 4,3-palčni zaslon LCD zagotavlja ostre in jasne slike ter uporabniku omogoča podroben ogled predmetov
    • Zaslon, ki ga je mogoče obračati za 270°, uporabniku omogoča nemoten nadzor slike v katerem koli položaju uporabe
    • Kabel dolžine 1,2 metra zagotavlja ravnovesje med prilagodljivostjo in stabilnostjo za preglede kanalizacije in za steno
    • 5 stopenj svetlosti zagotavlja optimalno osvetlitev brez senc in bleščanja
    • Priložena 32 GB kartica micro SD omogoča snemanje in shranjevanje slik in videoposnetkov
    • 10 mm glava kamere za enostaven dostop v omejenih prostorih
    • Ločljivost kamere 720 slikovnih pik za odlično kakovost slike
    • 3-stopenjska povečava za hitro osredotočanje na določene točke
    • Digitalno obračanje slike za 180° za enostavno prilagajanje perspektive
    • Glava kamere in kabel z zaščito IP67 vzdržita najtežje pogoje na gradbišču
    • Vključuje nastavke za kavelj, magnet, ogledalo in sanitarno kroglo za dodatno funkcionalnost
    • Baterija REDLITHIUM™ ponuja odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli
    • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M12™

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Baterijski sistem: M12
    • Priložen: Nosilni kovček
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,88 (M12 B2)
    • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
    • Napetost [V]: 12

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico