M18FPT114-0C Navojna pipa

Št. art.: 4933480220
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Rezalci za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933480220
EAN/GTIN 4058546405052
Številka proizvajalca 4933480220

Opis

Opis:

  • Tehnologija AUTOSTOP™, ki zabeleži, ko se cev upogne, in izklopi orodje za največjo zaščito uporabnika
  • Dvoročni ročaj odpravlja potrebo po ročnem poseganju v glavo orodja pred ali med delom
  • Kompaktna velikost za omejene prostore v inštalacijah
  • Rezanje navojev v ceveh od ⅛˝ do 1¼˝
  • Tehnologija AUTOSTOP™, ki zabeleži, ko se cev upogne, in izklopi orodje za največjo zaščito uporabnika
  • Majhna teža in kompaktna velikost omogočata uporabo na vgrajenih ceveh z omejenimi prostori
  • Združljiv z novimi stiskalnimi vložki MILWAUKEE® FPT114H in Ridgid 12-R do 1¼˝
  • Z enim polnjenjem akumulatorja M18™ 8,0 Ah odrežite več kot 50 navojev v cevi ¾˝
  • Zasnova z dvema ročajema odpravlja potrebo po ročnem poseganju v glavo orodja pred ali med delom
  • Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike
  • Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri osrednje gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE™, baterijo REDLITHIUM™ in elektroniko REDLINK PLUS™
  • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
  • ONE-KEY™ Sledenje orodjem in varnost orodij zagotavlja brezplačno platformo v oblaku za sledenje in upravljanje zalog vaših orodij
  • ONE-KEY™ omogoča tudi daljinsko zaklepanje orodja
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Priložena: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 0 - 35
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 1 x dvoročno držalo