M18F2BL-0 Akumulatorski pihalnik listja

Št. art.: 4933479987
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
    Vrsta izdelka Pihalnik listja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933479987
    EAN/GTIN 4058546377816
    Številka proizvajalca 4933479987
    L-število L00800 3118

    Opis

    Opis:

    • Do 17 m³/min zračnega toka pri 233 km/h za odstranjevanje listja, proda in smeti
    • Visoka konstantna moč s stalno močjo pihanja 17,7 N skozi celotno življenjsko dobo baterije
    • Najboljši nadzor z uravnoteženo zasnovo in obojestransko ter spremenljivo nastavitvijo hitrosti
    • Zamenljivi nastavki šob za optimizacijo zračnega toka za različne načine uporabe
    • Polni plin v manj kot 1 sekundi
    • Drugi ročaj za boljše upravljanje v tesnih prostorih
    • Spremenljiva regulacija hitrosti za popoln nadzor nad močjo
    • 2 x 18-voltni bateriji za izjemno zmogljivost in čas delovanja
    • DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij
    • Brezkrtačni motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterija REDLITHIUM™ in elektronska inteligenca REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno moč, čas delovanja in vzdržljivost
    • Prilagodljiv baterijski sistem: združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Baterijski sistem: M18
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • Dostavljeno: v škatli
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5. 9 (M18 HB8)
    • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
    • Napetost [V]: 18
    • Standardna oprema: stožčasta šoba, ravna šoba

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico