M12FPD2-602X Akumulatorski udarni vrtalnik

Št. art.: 4933479870
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479870
EAN/GTIN 4058546376642
Številka proizvajalca 4933479870
L-število 070110 M12FPD2-6

Opis

Opis:

  • Izjemno kompaktna zasnova z dolžino 152 mm za lažji dostop v tesnih prostorih
  • Navor 45 Nm - odlično razmerje med močjo in velikostjo
  • Visokokakovostno 13 mm kovinsko vpenjalno držalo za hitro menjavo bitov in ohranjanje bitov
  • Mehanska drsna sklopka s 13 nastavitvami navora ter nastavitvijo za vrtanje in eno nastavitvijo za udarni vrtalnik
  • Indikator napolnjenosti baterije, kovinska sponka za pas in LED-lučka
  • DNK naše platforme Fuel™ določa ravnovesje brezžičnih tehnologij
  • Brezkrtačni motor PowerState™ podjetja MILWAUKEE®, tehnologija Redlithium™ in elektronika Redlink Plus™ zagotavljajo vrhunsko zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M12 B6
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 6,0
  • Sistem baterije: M12
  • Smer vrtalnega vpenjala [mm]: 13
  • Technologija: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 35
  • Max. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Max. Navor [Nm]: 45
  • Maks. Hitrost hoda [min_1]: 0 - 22.500
  • Napetost [V]: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico