M12FDSS-0B akumulatorski točkovni brusilnik na gorivo

Št. art.: 4933479680
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
    Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933479680
    EAN/GTIN 4058546374747
    Številka proizvajalca 4933479680
    L-število L00800 3133

    Opis

    Opis:

    • Kompaktni brusilnik za detajle z brusilno ploščo v obliki pente za brezkompromisen dostop do vseh kotičkov
    • Štirje načini hitrosti omogočajo nastavitev prave hitrosti za različne vrste materiala
    • Nizke vibracije, le 4,3 m/s²
    • Priložena gobica optimizira orodje za profile in obrise ter poveča natančnost in odstranjevanje materiala
    • Priključek z velkro zaponko omogoča hitro menjavo med različnimi velikostmi zrnatosti
    • Svetlobna dioda LED osvetljuje delovno območje za boljšo vidljivost
    • DNK naše platforme Fuel™ opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij
    • Brezkrtačni motor Milwaukee® PowerState™, tehnologija Redlithium™ in elektronika Redlink Plus™ zagotavljajo vrhunsko zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
    • Združljiv z vsemi baterijami Milwaukee® M12™

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Sistem baterij: M12
    • Technologija: Brezkrtačna
    • Dodana: Torba za orodje
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,8 (M12 B2)
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Prehodnost vretena [min_1]: 0-8.000/ 0-10.000/ 0-12.000/ 0-14.000
    • Plošča za brušenje , Velikost brusnega papirja [mm]: 88,8 x 63,5
    • Napetost [V]: 12

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico