Črpalka za prenos baterij (M12 BSWP-601)

Št. art.: 4933479640
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
Številka izdelka 4933479640
EAN/GTIN 4058546374341
Številka proizvajalca 4933479640
L-število L00800 2382

Opis

Opis:

  • Edinstven filtrirni sistem HYDROPASS™ preprečuje zamašitev dovoda in uporabniku omogoča, da kadar koli črpa vodo ne glede na nečistoče
  • Črpa več kot 2000 l/uro in do 1000 l s 1 baterijo M12™ 6,0 Ah, kot nalašč za prečrpavanje jarkov, žlebov, zunanjih merilnih omaric, sodov za dež in različnih drugih aplikacij
  • Vodoodporen do 85 cm, omogoča enostavno črpanje velikih luž vode z največjo višino 4,5 m
  • Navoj 3/4˝ BSPT omogoča priključitev cevi z notranjim premerom 19 mm
  • Ta črpalka je primerna samo za belo, sivo in črno vodo
  • Indikator napolnjenosti baterije
  • Visokokakovostni 4-polni motor s krtačo, baterija REDLITHIUM™ in elektronika REDLINK™ zagotavljajo potrebno moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M12™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M12 B6
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 6,0
  • Sistem baterije: M12
  • Technologija: brušena
  • Priloženo: v škatli
  • Teža [kg]: 1. 5
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Napetost [V]: 12