M12FNB16-0X Ožemalnik akumulatorja

Št. art.: 4933479618
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
    Vrsta izdelka Odrezovalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933479618
    EAN/GTIN 4058546374129
    Številka proizvajalca 4933479618
    L-število L00800 3899

    Opis

    Opis:

    • Spremenljiva hitrost - največja zmogljivost za vsak material
    • Spreminjanje smeri rezanja brez orodja
    • Zbiralna vreča za čisto delovno območje
    • Prvi 12-voltni akumulatorski odrezovalnik z največjo zmogljivostjo rezanja v blago jeklo: 1,6 mm, v nerjavno jeklo: 0,7 mm, v aluminij: 2,1 mm
    • Z maso le 1,6 kg (vključno z baterijo 6,0 Ah) je najlažji akumulatorski odrezovalnik na trgu in presega zmogljivost primerljivih 18-voltnih odrezovalnikov
    • Petstopenjski nadzor hitrosti omogoča maksimalno kontrolo za vsak material
    • Idealen za obdelavo nerjavnega jekla in aluminija
    • Funkcija samodejnega krmiljenja zagona, ki se začne počasi in doseže polno hitrost, ko orodje zazna, da bo uporabnik začel rezati
    • Sprememba smeri rezanja brez uporabe orodja v korakih po 90°
    • Menjava udarca in matrice brez orodja
    • Vrečka za zbiranje za čisto delovno območje
    • LED osvetlitev delovnega območja za boljšo vidljivost
    • Vgrajena sponka za pas in luknja za shranjevanje orodja
    • DNK naše platforme Fuel™ opredeljuje ravnovesje akumulatorskih tehnologij
    • Brezkrtačni motor PowerState™ podjetja MILWAUKEE®, baterija Redlithium™ in elektronika Redlink Plus™ zagotavljajo vrhunsko zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
    • Združljiv z vsemi baterijami MILWAUKEE® M12™

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Baterijski sistem: M12
    • Technologija: Gorivo
    • Priložena: HD Box
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni priložen
    • Širina reza [mm]: 5
    • Napetost [V]: 12
    • Standardna oprema: Matrica, luknjač, držalo za matrico, zbiralna vrečka

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico