Akumulatorski vibrator za beton FUEL™ (M18FCVN24-551)

Št. art.: 4933479600
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Število vključenih akumulatorjev 1
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479600
EAN/GTIN 4058546373948
Številka proizvajalca 4933479600
L-število L00800 2499

Opis

Opis:

  • M18 FUEL™ akumulatorski vibrator za utrjevanje betona s kompaktno zasnovo
  • Dolžina gredi 1,2 m je priporočljiva za temelje ali manjša ravna dela (M18 FCVN12)
  • Dolžina jaška 2,4 m priporočljiva za stene ali stebre (M18 FCVN24)
  • 25 mm² glave in 12.500 VPM za boljšo učinkovitost utrjevanja
  • Sprožilec s spremenljivo hitrostjo za idealno prilagoditev vsakemu materialu in velikosti opaža
  • Kljuka za obešanje, ko orodje ni v uporabi, za pritrditev na opaž ali odre
  • Majhna teža za udobno uporabo in enostaven prevoz na gradbišče
  • Z eno baterijo M18™ 5,5 Ah lahko z enim tovornjakom betona (8 m³) zgoščate do enega tovornjaka betona (8 m³)
  • Sistem orodij HIGH OUTPUT™ povzdiguje tehnologije M18 FUEL™ na novo raven, saj zagotavlja večjo moč in daljši čas delovanja
  • Ta orodja so zasnovana za čim boljše sodelovanje z baterijami HIGH OUTPUT™
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M18 HB5.5
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 5. 5
  • Sistem akumulatorja: M18
  • Technologija: brezkrtačna
  • Dodano: v kartonski škatli
  • Teža z akumulatorjem [EPTA] [kg]: 6,5 (M18 HB5,5)
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC