Akumulatorski vibratorji za beton FUEL™ (M18FCVN12-0)

Št. art.: 4933479596
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933479596
Kopiraj
EAN/GTIN 4058546373900
Kopiraj
Številka proizvajalca 4933479596
Kopiraj
L-število L00800 3200
Kopiraj
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • M18 FUEL™ akumulatorski vibrator za utrjevanje betona s kompaktno zasnovo
  • Dolžina gredi 1,2 m je priporočljiva za temelje ali manjša ravna dela (M18 FCVN12)
  • Dolžina jaška 2,4 m priporočljiva za stene ali stebre (M18 FCVN24)
  • 25 mm² glave in 12.500 VPM za boljšo učinkovitost utrjevanja
  • Sprožilec s spremenljivo hitrostjo za idealno prilagoditev vsakemu materialu in velikosti opaža
  • Kljuka za obešanje, ko orodje ni v uporabi, za pritrditev na opaž ali odre
  • Majhna teža za udobno uporabo in enostaven prevoz na gradbišče
  • Z eno baterijo M18™ 5,5 Ah lahko z enim tovornjakom betona (8 m³) zgoščate do enega tovornjaka betona (8 m³)
  • Sistem orodij HIGH OUTPUT™ povzdiguje tehnologije M18 FUEL™ na novo raven, saj zagotavlja večjo moč in daljši čas delovanja
  • Ta orodja so zasnovana za čim boljše sodelovanje z baterijami HIGH OUTPUT™
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Baterijski sistem: M18
  • Technologija: Brezkrtačna
  • Dostavljeno: V škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5,0 (M18 HB5,5)
  • Vključen polnilnik: Ni vključen

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov