M18FTHCHS35-802 Akku-Kettensaege

Št. art.: 4933479589
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
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 8 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Verižna žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479589
EAN/GTIN 4058546373832
Številka proizvajalca 4933479589
L-število L00800 4737

Opis

Opis:

  • Izjemna hitrost rezanja trdega lesa v primerjavi z bencinskimi ali kabelskimi enoročnimi verižnimi žagami
  • Velik navor za hitro rezanje zahtevnih materialov in konstantno hitrost pri velikih obremenitvah brez zastojev
  • Tehnologija FUEL™ za poln plin v manj kot 1 sekundi
  • Z polnim akumulatorjem M18™ HIGH OUTPUT™ 8 do 150 rezov v cedrovino 10 x 10 cm, 0 Ah polnjenja akumulatorja
  • Dejavnost za eno roko in optimizirano ravnotežje omogočata popoln nadzor nad močjo pri negi dreves
  • Občutljiv nadzor hitrosti omogoča uporabniku popoln nadzor nad izhodno močjo
  • Varnostni pas za hitro oblačenje in slačenje orodja
  • Varnostni pas za hitro oblačenje in slačenje orodja in snemanje
  • Ergonomsko nagnjen ročaj za udobno rokovanje v različnih položajih
  • Integrirano odlagališče za ključe in lahko dostopne napenjalce verige
  • Metalni omejevalnik s kremplji za boljši vzvod med rezanjem
  • Lahko mazanje verige: Brezizgubni rezervoar, enostavno polnjenje in enostaven nadzor nivoja
  • Naša platforma Fuel™ DNK opredeljuje ravnovesje akumulatorskih tehnologij. Brezkrtačni motor PowerState™ podjetja MILWAUKEE®, tehnologija Redlithium™ in elektronika Redlink Plus™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, čas delovanja in vzdržljivost
  • Skladen z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18

Lastnosti:

  • Prostornina rezervoarja za olje: 0.2 l
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije: 8.0 Ah
  • Število pogonskih členov: 59
  • Velikost datoteke: 4 mm/Zoll
  • Dobavljeno v: v škatli
  • Hitrost verige: 15 m/s
  • Dolžina sredinske plošče: 35 cm
  • Napetost: 18 V
  • Teža z baterijo (EPTA): 4,7 (M18 HB8) kg
Obseg dobave: 2 x akumulatorja M18 HB8, polnilec M12-18 FC, v škatli, priloženo 76 ml olja, veriga žage in zaščita lista

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico