M18FROP21-502X BATERIJSKI POLIRNI STROJ

Št. art.: 4933478837
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
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Polirni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478837
EAN/GTIN 4058546361198
Številka proizvajalca 4933478837
L-število L00800 4023

Opis

Opis:

  • 8-stopenjski nadzor hitrosti za največji nadzor in najboljše rezultate poliranja
  • Za 90° obrnjen pladenj za baterijo
  • Velik ergonomski sprednji ročaj
  • Ponuja primerljivo zmogljivost z ekscentričnimi polirnimi stroji z napeljavo za poliranje in tudi za težka korekcijska dela
  • 8-stopenjski nadzor hitrosti za največji nadzor in najboljše rezultate poliranja
  • 21 mm orbitalna funkcija za hitro in učinkovito poliranje ter poliranje brez hologramov
  • Velik ergonomski sprednji ročaj za enostavno in udobno rokovanje, zlasti pri delu v navpični legi
  • Funkcija Lock-on omogoča udobno in manj naporno uporabo med dolgotrajnim poliranjem
  • Pladenj za baterije, ki ga je mogoče obrniti za 90° z razdaljo več kot 50 mm, da se izognete stičnim točkam z lakom in orodje shranite v vodoravnem ali navpičnem položaju
  • Funkcija izklopa linije za preprečevanje samodejnega zagona
  • Snemljiv pokrov proti prahu preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo motorja
  • Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike
  • Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri osrednje gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE™, baterijo REDLITHIUM™ in elektroniko REDLINK PLUS™
  • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B5
  • Baterija: Li-ion
  • Baterijski sistem: M18
  • Technologija: Gorivo
  • Priložena: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 2400 - 4500
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 150 mm polirni disk, prašni filter