IRPL250 BATERIJSKA DELOVNA LUČ

Št. art.: 4933478705
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
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478705
EAN/GTIN 4058546348984
Številka proizvajalca 4933478705
L-število L00800 2221

Opis

Opis:

  • TRUEVIEW - visoko učinkovita svetlobna rešitev z 250 lumni in dosegom do 100 m
  • Odporen na prah in zaščiten pred začasnim potopom do 2 m (zaščitni razred IP 67)
  • Laserski kazalnik zagotavlja natančnost, ki je potrebna za komunikacijo na gradbišču
  • Zaščiteno območje grizenja
  • Dva načina za optimizacijo svetlosti in časa delovanja
  • Notranjo baterijo naprave Milwaukee Rechargeable lahko priročno napolnite s kablom mikro USB iz vira USB ali stenske vtičnice (vtič ni vključen)
  • Lučka utripa, kar pomeni, da je baterija slabo napolnjena
  • Nastavljiva / odstranljiva sponka za optimalno pritrditev
  • Robusten, pleten kabel micro USB s kovinskimi vtiči
  • Priložen je kabel USB

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Akumulatorska
  • Baterija: Li-ion
  • Število baterij/akumulatorjev: 1
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Vrsta tehnologije: TRUEVIEW
  • Po tehnologiji: TRUEVIEW™
  • Dodana: Blister
  • Vlaga z baterijo [EPTA] [kg]: 0,06 (z vključeno baterijo)
  • Vlaga z baterijskim paketom: 0,06
  • Vključen polnilnik: kabel USB
  • Vključeno stojalo: Da
  • Varianta izdelka: IR PL250
  • Napetost [V]: 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico