M18FPT2-121C FUEL™A. za rezanje pip cl.

Št. art.: 4933478597
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
Vrsta izdelka Radialna stiskalnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478597
EAN/GTIN 4058546347901
Številka proizvajalca 4933478597
L-število L00800 1864

Opis

Opis:

  • Tehnologija AUTO-STOP® zazna, ko se cev upogne, in izklopi orodje za največjo zaščito uporabnika
  • Za dvokrakim ročajem glave orodja ni treba ročno vključiti pred ali med delovnim postopkom
  • Združljiv z enim tipko®
  • Prva 18V 2″ navojna matrica na svetu, ki je združljiva z matricami konkurenčnih proizvajalcev na trgu
  • Rezanje navojev v ceveh od 1/8 do 2
  • Prva pipa na svetu s tehnologijo AUTO-STOP®, ki zazna, ko se cev upogne, in izklopi orodje za največjo zaščito uporabnika
  • Skladna z Ridgid 12-R, z adapterskim kompletom FPT2AK-RI tudi z Ridgid 11-R, z adapterskim kompletom FPT2AK-RE tudi z Rems Quick Change, z adapterskim kompletom FPT2AK-RO tudi z Rothenberger SUPER CUT
  • Različne stopnje hitrosti za optimalne rezultate rezanja in hitrosti stopnja 0-29 (min-11) primerna za 1-1/4 - 2 2
  • stopnja 0-41 (min-11) primerna za 1/8 - 1
  • Življenjska doba baterije ves delovni dan
  • Z enim polnjenjem baterije M18® 12,0 Ah, lahko odrežete več kot 25 2 ali več kot 60 1/2 navojev
  • Dvoročni ročaj odpravlja potrebo po ročnem poseganju v glavo orodja pred ali med delom
  • S štirimi ekskluzivnimi tehnologijami Milwaukee: brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterijski sklop REDLITHIUM®, elektronika REDLINK PLUS® in ONE-KEY® - za največjo moč, čas delovanja in vzdržljivost
  • Prilagodljiva baterijska platforma: združljiva z vsemi akumulatorji MILWAUKEE™ M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M18 HB12
  • Baterija: Li-ion
  • Kategorija [Ah]: 12,0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 1
  • Trst baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Gorivo
  • Dodana: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 11,3 (M18 HB12)
  • Teža z baterijskim paketom: 11,3
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Rahitrost v prostem teku [min_1]: 0 - 29/ 0 - 41
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 29
  • max. hitrost v prostem teku (2. prestava): 29
  • max: 41
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
  • min. Hitrost v prostem teku (2. prestava): 0
  • Varianta izdelka: M18 FPT2-121C
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 1 x ročaj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico