M18FH-0 AKUMULATORSKO KOMBINIRANO KLADIVO

Št. art.: 4933478499
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478499
EAN/GTIN 4058546346928
Številka proizvajalca 4933478499
L-število L00800 2176

Opis

Opis:

  • Zmogljivo vrtanje
  • Varno kladivo s tehnologijo AUTOSTOP
  • Nizke vibracije
  • Hitro vrtanje zaradi popolnega ravnovesja med hitrostjo vrtanja, številom udarcev na minuto in ustrezno močjo
  • Zmogljiv mehanizem kladiva zagotavlja 2,5 joula pri nizkih vibracijah 12,9 m/s
  • Robustno kovinsko ohišje zobnika - za dolgo življenjsko dobo
  • 4 načini delovanja: vrtalno kladivo, samo kladivo, samo vrtanje in Variolock za največjo vsestranskost
  • Patentiran varnostni mehanizem AUTOSTOP in varnostna sklopka zagotavljata varno uporabo kladiva v vsakem materialu
  • Z eno baterijo M18-HIGH OUTPUT 5,5 Ah izvrtate do 125 lukenj 10x50 mm
  • Poseben odsesovalni sistem za odlično obvladovanje prahu in čisto delovno okolje (prodaja se ločeno: M18 FCDDEXL in M18 FDDEXL)
  • M18 FUEL je zasnovan za najzahtevnejše uporabnike
  • Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri osrednje gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE, baterijo REDLITHIUM in elektroniko REDLINK PLUS
  • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE dosežemo največjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
  • Sistem orodij HIGH OUTPUT dviguje tehnologije M18 FUEL na novo raven, saj ponuja večjo moč in daljši čas delovanja
  • Ta orodja so zasnovana tako, da kar najbolje izkoristijo sodelovanje z akumulatorji HIGH OUTPUT

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Tip baterije: M18
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 0
  • Tip baterij/baterij: Li-ion
  • Tip tehnologije: Premer vrtalnika za beton: 26
  • Premer vrtalnika za les: 28
  • Premer vrtalnika za jeklo: 13
  • Technologija: gorivna
  • RPM v prostem teku: 1330
  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 3. 2
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Teža z baterijskim sklopom: 4,3
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo polnilna postaja: Ne
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Premer vrtanja v beton [mm]: 26
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 28
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. energija posameznega udarca: 2,5
  • Maks. Hitrost udarcev [min_1]: 0 - 4800
  • Varianta izdelka: M18 FH-0
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 2,5
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: ročaj, globinski omejevalnik, zobniška mast

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico