Akumulatorsko večnamensko orodje M18FMT-0X FUEL™

Št. art.: 4933478491
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vibracijski brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478491
EAN/GTIN 4058546346843
Številka proizvajalca 4933478491
L-število L00800 1567

Opis

Opis:

  • Večnamensko orodje z oscilacijskim zaporedjem gibanja (2,1° levo/desno)
  • Sistem hitre menjave FIXTEC® brez orodja in univerzalni adapter za tekmovalni pribor
  • Profesionalno 18 V večnamensko orodje za rezanje, žaganje in brušenje
  • Množično orodje na baterijski pogon z motorjem POWERSTATE®, podprto z oscilacijskim zaporedjem gibanja 2,1° levo/desno , optimalno prilagojeno za profesionalno uporabo, npr
  • za les, kovino in plastiko
  • Množično orodje z motorjem POWERSTATE®, podprto z oscilacijskim zaporedjem gibanja 2,1° levo/desno, optimalno prilagojeno za profesionalno uporabo, npr
  • za les, kovino in plastiko
  • npr
  • v les, kovino in plastiko s hitrostmi od 10.000 do 20.000 min-¹
  • Primerno za različne zahtevne aplikacije, npr
  • Rezanje trdega lesa in lesa z žeblji
  • 10 nastavitev hitrosti z mehkim zagonom
  • Sistem hitre menjave FIXTEC® brez orodja in univerzalni adapter za tekmovalno opremo
  • 180° LED osvetlitev delovnega območja
  • Razpon dobave: 1x nihajni rezilo za les OPEN-LOK, 1x brusilni disk, 1x brusni papir zrnatosti 60, 1x brusni papir zrnatosti 80, 2x brusni papir zrnatosti 120 in 1x brusni papir zrnatosti 240
  • Tri tehnologije MILWAUKEE® - brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterija REDLITHIUM® in inteligenca REDLINK PLUS®, ki zagotavljajo izjemno moč, čas delovanja in vzdržljivost na delovišču
  • 100 % sistemska združljivost z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterij: M18
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 1,9
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Rahitrost v prostem teku [min_1]: 10.000 - 20.000
  • Maks. hitrost v prostem teku: 20000
  • min. Hitrost v prostem teku: 10000
  • Varianta izdelka: M18 FMT-0X
  • Napetost [V]: 18