M18FMTIW2F12-0X A.-Sch. 1/2″ Sprengr.

Št. art.: 4933478449
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
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478449
EAN/GTIN 4058546346409
Številka proizvajalca 4933478449
L-število L00800 1115

Opis

Opis:

  • Osvetlitev s tremi diodami LED
  • Kompaktna zasnova z dolžino le 152 mm
  • Moč za vijake M22
  • UDARNI VIJAČNIK M18 FUEL® z 881 Nm navora za rahljanje in 745 Nm navora
  • Izjemno kompaktna zasnova z dolžino le 152 mm je idealna za uporabo na težko dostopnih mestih
  • DRIVE CONTROL® omogoča uporabniku, preklapljajte med štirimi različnimi nastavitvami hitrosti in navora
  • Precizno delo, preprečuje poškodbe vijaka in materiala, za največjo zmogljivost in najzahtevnejše aplikacije ter za pametno delo; orodje se samodejno izklopi takoj, ko je vijačni priključek izveden
  • Samodejni nadzor izklopa pri ročnem pritrjevanju uporabi največ 47 Nm navora, da prepreči pretirano zategovanje
  • Tri diode LED zagotavljajo optimalno osvetlitev delovnega območja
  • 1/2-kvadratni zaskočni obroč
  • Priponka za jermen
  • Najnovejša generacija motorja POWERSTATE® brez ščetk, Elektronika REDLINK Plus® in baterije REDLITHIUM® zagotavljajo zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterij v težkih aplikacijah
  • 100-odstotno sistemsko združljive z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 0
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,3
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Prehodnost [min_1]: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
  • Max. Navor [Nm]: 475 / 610 / 745 / 47
  • Maks. premer vijaka: 22
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 1250
  • max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 1250
  • max: 1950
  • max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 1250
  • max: 2575
  • max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 2575
  • max: 1325
  • Maks. Premer vijaka: M22
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 0
  • min. Hitrost v prostem teku (4. prestava): 0
  • min. Hitrost hoda: 0
  • Varianta izdelka: M18 FMTIW2F12-0X
  • Hitrost hoda [min_1]: 0-900 / 0-2100 / 0-3100
  • Napetost [V]: 18

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico