M18FIW2P12-0X A.-Sch. 1/2″ čep

Št. art.: 4933478446
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
    Vrsta izdelka Udarni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933478446
    EAN/GTIN 4058546346379
    Številka proizvajalca 4933478446
    L-število L00800 1144

    Opis

    Opis:

    • Osvetlitev s tremi diodami LED
    • Kompaktna zasnova z dolžino le 124 mm
    • Vodilo za vijake M18
    • Kompaktni akumulatorski UDARNI VIJAČNIK zagotavlja največji pritrdilni navor 339 Nm
    • Kompaktna zasnova s skupno dolžino 124 mm za delo v omejenih delovnih okoljih
    • DRIVE CONTROL® omogoča hitro preklapljanje med 4 prestavami z različnimi nastavitvami hitrosti in navora
    • Točno delo, pomaga preprečevati poškodbe vijaka in materiala, za največjo zmogljivost in najzahtevnejše aplikacije ter za pametno delo; orodje se samodejno izklopi, takoj ko je vijačni priključek izveden
    • Samodejni nadzor izklopa pri ročnem pritrjevanju uporabi največ 34 Nm navora, da prepreči pretirano zategovanje
    • Tri diode LED zagotavljajo optimalno osvetlitev delovnega območja
    • 1/2 kvadratni zatič
    • Kovinska sponka za pas
    • Najnovejša generacija brezkrtačnega motorja POWERSTATE®, Elektronika REDLINK Plus® in baterije REDLITHIUM® zagotavljajo zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterij v težkih aplikacijah
    • 100-odstotno sistemsko združljive z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Sistem baterij: M18
    • Število baterij/baterij: 0
    • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • Dodana: HD Box
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Teža z baterijskim paketom: 1,8
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Prehodnost [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
    • Max. Navor [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
    • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 900
    • max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 900
    • max: 1650
    • max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 1650
    • max: 2400
    • max. hitrost v prostem teku (4. prestava): 2400
    • max: 1200
    • min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
    • min. Hitrost v prostem teku (2. prestava): 0
    • min. Število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 0
    • min. Hitrost v prostem teku (4. prestava): 0
    • min. Hitrost hoda: 0
    • Varianta izdelka: M18 FIW2P12-0X
    • Hitrost hoda [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
    • Napetost [V]: 18

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico