M12FBS64-0C Akumulatorska tračna žaga FUEL™

Št. art.: 4933478440
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478440
EAN/GTIN 4058546346317
Številka proizvajalca 4933478440

Opis

Opis:

  • Vgrajeni pokrov rezila ščiti uporabnika pred poškodbami, saj preprečuje dostop do rezila - menjava brez orodja v nekaj sekundah
  • PreLamelni brusni sprožilec za hitro in enostavno prilagajanje hitrosti
  • Mehanika za zaklepanje rezila brez orodja za hitro in enostavno menjavo rezila
  • 12V tračna žaga z rezalno zmogljivostjo 64 mm
  • Kompaktna, lahka zasnova, zlasti za enoročno rezanje nad glavo v obstoječih instalacijah in omejenih prostorih
  • PreLamelni brusni sprožilec za hitro in enostavno prilagajanje hitrosti
  • Vgrajen pokrov rezila ščiti uporabnika pred poškodbami, s preprečevanjem dostopa do rezila - menjava brez orodja v nekaj sekundah
  • Mehanika za zaklepanje rezila brez orodja za hitro in enostavno menjavo rezila
  • Dvo-stopenjski sprožilec, za preprečitev nenamernega sproženja
  • Zaklepna nastavljiva podloga
  • Kovinski kavelj za enostavno in varno obešanje orodja
  • Vgrajena LED luč za osvetlitev delovnega mesta
  • Najnovejša generacija brezkrtačnega motorja POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® in baterije REDLITHIUM® zagotavljajo visoko zmogljivost, dolgo življenjsko dobo in dolgo delovanje baterije pri zahtevnih opravilih
  • 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M12
  • Število baterij/paketov baterij: 0
  • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 174
  • Priloženo: Prenosni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,2 (M12 B4)
  • Teža z baterijskim paketom: 3,2
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Rahitrost [min_1]: 0-174
  • Varianta izdelka: M12 FBS64-0C
  • Napetost [V]: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico