M18FSAG125X-0X FUEL™ Kot baterije.

Št. art.: 4933478428
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
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933478428
    EAN/GTIN 4058546346195
    Številka proizvajalca 4933478428
    L-število L00800 1532

    Opis

    Opis:

    • FIXTEC™ sistem hitrega sproščanja za menjavo objektiva brez orodja
    • Zamenljiva zaščita pred prahom preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo stroja
    • Nastavitev varovala brez orodja omogoča velike zmogljivosti rezanja
    • Moč kabla je podobna moči kot pri kotnem brusilniku z močjo 1200 W
    • Manjša velikost menjalnika in nižji kot pritrditve baterije - za boljše ravnotežje in ergonomijo v primerjavi s prejšnjim modelom
    • Stranski ročaj proti vibracijam za nizke vibracije
    • Sistem hitre menjave FIXTEC™ za menjavo diska brez orodja
    • Zasnova tankega ročaja
    • Zamenljiva zaščita pred prahom preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo stroja
    • 125 mm nastavitev varovala brez orodja omogoča velike zmogljivosti rezanja
    • Ponovni zagon zaščite za visoko zaščito uporabnika
    • M18 FUEL je zasnovan za najzahtevnejše uporabnike
    • Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri osrednje komponente - brezkrtačni motor POWERSTATE, baterijo REDLITHIUM in elektroniko REDLINK PLUS
    • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE dosežemo največjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
    • 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE M18

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
    • Sistem baterij: M18
    • Število baterij/paketov baterij: 0
    • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
    • Technologija: Gorivo
    • Prestavna hitrost: 8500
    • Premer diska: 125
    • Premer vretena: 14
    • Dodana: Škatla HD
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B5)
    • Teža z baterijskim paketom: 2,7
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Na voljo je polnilna postaja: Ne
    • Prehodnost [min_1]: 8500
    • Maks. globina reza: 33
    • Maks. Globina reza [mm]: 33
    • Varianta izdelka: M18 FSAG125X-0X
    • Premer diska [mm]: 125
    • Napetost [V]: 18
    • Vretenski navoj: M14
    • Standardna oprema: Zamenljivo protiprašno varovalo, zaščitni pokrov, antivibracijski stranski ročaj, prirobnica, prirobniška matica, ključ, hitri odklop

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico