M12CLLP-0C Laser s križno črto in TOČKOVNI LASER

Št. art.: 4933478101
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
    Vrsta izdelka Križni črtni laser

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933478101
    EAN/GTIN 4058546340346
    Številka proizvajalca 4933478101
    L-število L00800 2005

    Opis

    Opis:

    • M12® zeleni laser za križne črte s svinčenimi točkami zagotavlja funkcionalnost vse-v-enem pri vodoravni izravnavi, navpični poravnavi in prenosu svinčenih točk s tal na strop
    • Zelene diode visoke intenzivnosti, za zagotavljanje maksimalne vidljivosti - do 4-krat boljša vidljivost v primerjavi z rdečimi laserji
    • Zeleni laserski žarki visoke intenzivnosti zagotavljajo delovno območje s polmerom 38 m (100 m z enim sprejemnikom)
    • S baterijo M12® B3 zagotavlja celodnevno delovanje več kot 15 ur
    • Sistem obeska s 3 načini delovanja: Ročni način za uporabo pod poljubnim kotom, samonivelirni način, ki kompenzira neenakomerno stanje z razponom samoniveliranja 4°, in način zaklepa nihala za zaščito komponent med prevozom
    • Integriran magnetni nosilec z zadaj nameščenimi ojačenimi magneti iz redkih zemelj, 1/4 in 5/8 navoji za stativ ter luknjo za obešanje - omogoča pritrditev na jeklene zatiče, Leseni čepi in stativ
    • Montaž omogoča tudi pritrditev laserja za 360° okoli vertikalne točke, z integrirano fino nastavitvijo za hitrejšo poravnavo od točke do točke
    • Zaščita IP 54, odporna na padce z višine do 1 m
    • 100 % sistemska združljivost z izdelki MILWAUKEE™-M12®
    • Na voljo z 1 x lasersko tarčo in 1 x nosilcem za obešanje

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Baterijski sistem: M12
    • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
    • Po tehnologiji: Ščetkana
    • Dodana: Nosilni kovček
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B3)
    • Teža z akumulatorjem: 1,2
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Varianta izdelka: M12 CLLP-0C
    • Napetost [V]: 12
    • Standardna oprema: Nosilec, ciljna plošča HI-VIS

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico