L4CLLP-301C LASER ZA KRIŽNO ČRTO + TOČKOVNI

Št. art.: 4933478099
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
Vrsta izdelka Križni črtni laser

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933478099
EAN/GTIN 4058546340322
Številka proizvajalca 4933478099
L-število Z0E074 338

Opis

Opis:

  • Hitra poravnava z vgrajenim mikrokrmiljenjem in funkcijo vrtenja
  • Ojačani magneti iz redkih zemelj - magneti ne zdrsnejo na jeklenih čepih
  • Vgrajene zelene diode visoke intenzivnosti za brezkompromisno vidljivost - do 4-krat bolj vidne kot rdeči laserji
  • Zeleni žarki visoke intenzivnosti zagotavljajo delovni doseg 30 m (100 m s sprejemnikom)
  • Polnilni in odstranljivi REDLITHIUM® USB 3,0 Ah zagotavlja več kot 8 ur celodnevnega delovanja
  • 1x baterija REDLITHIUM® USB 3.0 nadomesti do 6.000 alkalnih baterij
  • Sistem obeska s 3 načini delovanja: Ročni način za uporabo pod poljubnim kotom, samonivelirni način za prikaz stanja zunaj nivoja z razponom samoniveliranja 4° in način zaklepanja nihala za zaščito komponent med prevozom
  • Integriran magnetni nosilec z zadaj nameščenimi ojačanimi magneti iz redkih zemelj, 1/4 navoj za stativ in luknja za obešanje - omogoča pritrditev na jeklene čepe, lesene čepe in stativ
  • Montažo odlikujeta tudi 360-stopinjsko vrtenje laserja, ki se vrti v vertikalni točki, in vgrajena številčnica za mikro nastavitve za hitrejšo poravnavo od točke do točke
  • Vključena je odstranljiva montaža, za prikaz vodoravne točke na tleh ali nad jekleno tirnico
  • Obstojna, oblikovana konstrukcija z zaščito IP 54, odporen na vodo in madeže ter zdrži padec z višine do 1 m
  • Baterijo REDLITHIUM® USB med uporabo polnite s kablom mikro USB iz vira USB ali stenske vtičnice
  • vira napajanja ali stenske vtičnice
  • Z indikatorjem napolnjenosti na vrhu in strani laserja lahko hitro preverite napolnjenost baterije REDLITHIUM® USB
  • Zeleni laser z visoko intenzivnostjo križne črte in olovnico
  • Laser REDLITHIUM® USB z baterijo za križno črto in olovnico omogoča vodorno izravnavo, navpična poravnava in prenos vodoravnih točk od tal do stropa
  • Priloženo: 1 x nosilec, 1 x sponka

Lastnosti:

  • Podložena baterija: 1 x L4 B3
  • Baterija: Li-ion
  • Sistem baterij: REDLITHIUM™ USB
  • Število baterij/paketov baterij: 1
  • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
  • Dodana: Prenosni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,90 (L4 B3)
  • Teža z baterijskim paketom: 0,90
  • Vključen polnilnik: kabel USB in omrežni vtič
  • Varianta izdelka: L4 CLLP-301C
  • Napetost [V]: 4
  • Standardna oprema: nosilec

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico