M12BBL-0 Pihalnik na baterije

Št. art.: 4933472214
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
Številka izdelka 4933472214
EAN/GTIN 4058546326104
Številka proizvajalca 4933472214
L-število L00800 2123

Opis

Opis:

  • Aksialno puhalo
  • 2-stopenjsko nastavljiva hitrost
  • Podaljšek cevi puhalnika
  • Zmogljiv motor lahko pri hitrosti 177 km/h proizvede do 4,81 m zraka na minuto in tako hitro očisti gradbišče
  • Lahek in priročen pihalnik za čisto okolje
  • Upravljanje moči - nastavljiva 2 hitrosti z zaklenjenim stikalom
  • Vsestranski nastavki - podaljšek pihalne cevi (25,5 cm) in cev za globoko luknjo za natančno delo
  • Odstranljiva pihalna cev za enostavno in priročno shranjevanje
  • Aksialno puhalo
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE M12

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Tip baterije: M12
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/paketov baterij: M12: 0
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Vrsta tehnologije: Brušena
  • Po tehnologiji: Brušena
  • Dostava: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
  • Teža z baterijo: 1,9
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: M12 BBL-0
  • Napetost [V]: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico