M12FHS-0 FUEL™ akumulatorska žaga za obrezovanje dreves

Št. art.: 4933472211
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Verižna žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933472211
EAN/GTIN 4058546326074
Številka proizvajalca 4933472211
L-število L00800 1369

Opis

Opis:

  • Z maso 2, 3 kg in kompaktno zasnovo, brezžični obrezovalna žaga omogoča boljši nadzor in okretnost pri težko dostopnih delih
  • Lahko dostopen napenjalnik verige omogoča hitro nastavitev napetosti verige
  • Pregleden rezervoar za olje omogoča enostavno preverjanje nivoja olja
  • Občutljivi regulatorji hitrosti omogočajo uporabniku popoln nadzor nad moč
  • Kovinski omejevalnik krempljev za boljši vzvod
  • Samodejno mazanje verige za večjo produktivnost
  • Priloženo je 1x veriga žage Oregon 6 in zaščita vodila ter 1x kombinirani ključ
  • Najnovejša generacija brezkrtačnih žag POWERSTATE®- motor, Elektronika REDLINK Plus® in baterije REDLITHIUM® zagotavljajo zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije v različnih aplikacijah
  • 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®
  • Akumulatorska žaga za les M12 FUEL® zagotavlja vrhunski nadzor, lahko reže 75 mm trdega lesa in omogoča do 120 rezov na eno polnjenje baterije M12B4
  • Narejena tako, da izpolnjuje zahteve uporabnikov glede ergonomije, zmogljivosti in vzdržljivosti

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M12M12M12
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2. 3 (M12 B6)
  • Teža z akumulatorjem: 2,3
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: M12 FHS-0
  • Varianta izdelka: M12 FHS-0
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: 1x veriga in ščitnik žage Oregon 6″ ter 1x kombinirani ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico