M18ONEFHIWF1D-121C 1″ UDARNI KLJUČ AC.

Št. art.: 4933471756
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
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933471756
EAN/GTIN 4058546296551
Številka proizvajalca 4933471756
L-število L00800 2210

Opis

Opis:

  • Nastavljiv nadzor vožnje v 4 načinih
  • Stranski ročaj brez orodja se vrti za 360°
  • Tri diode LED zagotavljajo optimalno osvetlitev delovnega območja
  • Zmogljiv akumulatorski udarni ključ M18 FUEL z zaskočnim obročem in podaljšano 150 mm gredjo zagotavlja do 2576 Nm navora za zategovanje in nadomešča kabelsko, bencinsko in pnevmatsko orodje
  • 1˝ akumulatorski udarni ključ zagotavlja do 2711 Nm navora in omogoča odvijanje vijakov do M42
  • DRIVE CONTROL omogoča hitro preklapljanje med 4 nastavitvami hitrosti in navora za visoko vsestranskost uporabe
  • Vgrajen nadzor udarcev povečuje možnost doslednih rezultatov navora pri izbrani nastavitvi stroja
  • ONE-KEY Tool Tracking and Tool Security zagotavlja brezplačno platformo v oblaku za sledenje in upravljanje zalog vašega orodja
  • ONE-KEY omogoča tudi daljinsko zaklepanje orodja
  • Krmiljenje orodja omogoča natančno prilagajanje orodja aplikaciji
  • Ko je način za kolesne matice vklopljen s tipko ONE-KEY, se orodje samodejno izklopi, ko preide v območje 475 Nm - 610 Nm, da se prepreči pretirano zategovanje kolesnih matic
  • Tri diode LED zagotavljajo optimalno osvetlitev delovnega območja
  • Sistem HIGH OUTPUT dviguje tehnologije M18 FUEL na novo raven zmogljivosti
  • Več moči in časa delovanja za brezkompromisno pripravljenost akumulatorskih orodij pri mobilni uporabi
  • 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE M18

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M18 HB12
  • Baterija: Li-ion
  • Kategorija baterije: M18
  • Kategorija [Ah]: 12,0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 1
  • Trst baterij/baterij: Li-ion
  • Trst tehnologije: Gorivo
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Podporo: Prenosni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 12,7 (M18 HB12)
  • Teža z baterijskim paketom: 12,7
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Prehodnost [min_1]: 600/ 700/ 900/ 1200
  • Max. Navor [Nm]: 1180/ 1254/ 1966/ 2576
  • Maks. premer vijaka: 42
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 600
  • max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 600
  • max: 700
  • max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 700
  • max: 900
  • max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 900
  • max: 1200
  • max. Premer vijaka: M42
  • min. Število hodov: 750
  • Varianta izdelka: M18 ONEFHIWF1D-121C
  • Počet hodov [min_1]: 750/ 930/ 1200/ 1440
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: stranski ročaj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico