• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

AGVKB24-230EKX EL. KOTNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933471464
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933471464
EAN/GTIN 4058546293635
Številka proizvajalca 4933471464
L-število L00800 1477
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Disketna zavora RAPIDSTOP®
  • Matica FIXTEC®
  • Snemljiv pokrov proti prahu
  • Tudi 5, 9 kg in zmogljivim 2400 W motorjem za večjo vzdržljivost in odlično zmogljivost
  • Disketna zavora Rapidstop® zaustavi ploščico do 50 % hitreje kot pri kotnih brusilnikih brez te funkcije
  • Premična sklopka ščiti uporabnika pred poškodbami zaradi povratnega udarca orodja
  • Zaščitna sklopka ščiti uporabnika pred povratnim udarcem učinek, ko se disk zatakne
  • Zaščita pred ponovnim zagonom
  • Snemljiv pokrov proti prahu ščiti pred onesnaženjem in podaljšuje življenjsko dobo motorja
  • Funkcija mehkega zagona za nemoten zagon
  • Matica FIXTEC® za hitro in enostavno menjavo diska
  • Prilagoditev zaščitnega pokrova brez ključa
  • Lahko, zunanji dostop do ogljikovih ščetk za hitrejšo zamenjavo
  • Zaščita pred preobremenitvijo

Lastnosti:

  • Po tehnologiji: Krtačeni
  • Prestavna hitrost: 6500
  • Premer diska: 230
  • Premer vretena: 14
  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 5,9
  • Prestavna hitrost [min_1]: 6500
  • Vhodna moč [W]: 2400
  • Maks. globina reza: 68
  • Maks. Globina reza [mm]: 68
  • Varianta izdelka: AGVKB 24-230 EKX
  • Premer kolesa [mm]: 230
  • Nitek vretena: M14

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico