M12UDEL-201B Baterijski sistem za odsesavanje prahu

Št. art.: 4933471461
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
Številka izdelka 4933471461
EAN/GTIN 4058546290894
Številka proizvajalca 4933471461
L-število L00800 1142

Opis

Opis:

  • Univerzalno za uporabo z vsemi vrtljivimi kladivi MILWAUKEE™ - SDS-plus s premerom vpenjalnega vratu od 41 do 61 mm ter s številnimi konkurenčnimi orodji
  • Pomožni ročaj se pritrdi na levo in desno stran
  • S popolnoma napolnjeno baterijo 2,0 Ah zagotavlja do 40 minut delovanja
  • Raztegljiva sesalna cev omogoča uporabo svedrov SDS-plus do dolžine 210 mm
  • Zadržljiv globinski omejevalnik
  • 2 zamenljivi šobi s ščetkami za pokrivanje svedrov do Ø30 mm (Ø5-16 mm, Ø16-30 mm)
  • 2 različna načina sesanja: stalno sesanje ali samodejni vklop med vrtanjem
  • Nastavitve stikala: Vklopljeno, izklopljeno, samodejno (čas izklopa 5 sekund za popolno odsesavanje prahu pri vrtanju)
  • Filter HEPA H13 zajame 99,97 % vseh prašnih delcev in ima dolgo življenjsko dobo v kombinaciji z vgrajenim mehanizmom za čiščenje filtra
  • Opremljen je s prozorno zbiralno posodo
  • Sesalni priključek Ø32 mm omogoča praznjenje posode, ne da bi uporabnika obremenil s prahom
  • Ukazatelj napolnjenosti baterije

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M12 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
  • Sistem baterij: M12M12
  • Število baterij/baterij: 1
  • Trst baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: brez ščetk
  • Priložena: Torba za orodje
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,2 (M12 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,2
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 30
  • Varianta izdelka: M12 UDEL-201B
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: 2x sesalna šoba, 1x stranski ročaj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico