M12FDGA-0 BATERIJSKI KOTNI BRUSILNIK - 0

Št. art.: 4933471438
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933471438
EAN/GTIN 4058546290665
Številka proizvajalca 4933471438
L-število L00800 538

Opis

Opis:

  • Kompaktna velikost
  • 4-stopenjska nastavitev hitrosti
  • Za brusilne plošče do Ø 50 mm
  • Prvi kotni akumulatorski ravni brusilnik s primerljivo močjo orodja na zračni pogon
  • Kompaktna zasnova (skupna dolžina 119 mm) omogoča enostaven dostop na težko dostopnih mestih in odpira nove možnosti uporabe
  • 4-stopenjska nastavitev hitrosti in fino nastavitev hitrosti in občutljiv nadzor hitrosti za optimalen nadzor
  • Za brusilne plošče do Ø 50 mm
  • Priložena sta 6 in 8 mm vpenjalka
  • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM® in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
  • 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M12
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Premer diska: 50
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 0 (M12 B4)
  • Teža z akumulatorjem: 1,0
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Ritem v prostem teku [min_1]: 0 - 10.000/ 0 - 15.000/ 0 - 20.000/ 0 - 24.500
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 10000
  • max. hitrost v prostem teku (2. prestava): 10.000
  • max: 15000
  • max. hitrost v prostem teku (3. prestava): 15000
  • max: 20000
  • max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 20000
  • max: Premer vpenjanja: 8
  • max. premer vpenjanja [mm]: 6/ 8
  • min. hitrost v prostem teku (1. prestava). Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 0
  • min. Hitrost v prostem teku (3. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 0
  • Varianta izdelka: M12 FDGA-0
  • Premer kolesa [mm]: 50
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: 6 in 8 mm vpenjalno držalo

Obseg dobave:

Ni vključenih baterij, ni vključenega polnilnika, v škatli.