M18FSSM-0 NAPRAVA ZA ČIŠČENJE CEVI NA BATERIJSKI POGON

Št. art.: 4933471411
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933471411
EAN/GTIN 4058546290399
Številka proizvajalca 4933471411
L-število L00800 4367

Opis

Opis:

  • Avtomatska vožnja naprej in nazaj
  • Zadnja pnevmatika in raztegljiv sprednji ročaj za udoben transport
  • TehnologijaONE-KEY®
  • Prva 18-voltna baterijska spirala na svetu z avtomatsko vožnjo naprej in nazaj, ki lahko uporablja tako 22-milimetrske kot 32-milimetrske spirale MILWAUKEE™ in drugih proizvajalcev v 50- do 200-milimetrskih ceveh
  • Ključavnica CABLE-DRIVE za nastavljeno podajanje s samodejno prilagoditvijo premera kabla (22 in 32 mm) za najboljši oprijem pri odpravljanju zamaškov
  • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM® in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
  • Zadnja pnevmatika in raztegljiv sprednji ročaj za udoben transport
  • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®
  • Spirale in vstavne glave se prodajajo ločeno

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 700
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 33,3 (M18 HB12)
  • Teža z akumulatorjem: 33. 3
  • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
  • Prehodnost [min_1]: 700
  • Varianta izdelka: M18 FSSM-0
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 1 x 32 mm vodilna cev (4 m), 2 x spiralni boben za 32 mm spirale

Obseg dobave:

Ni vključenih baterij, ni vključenega polnilnika, v škatli.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico