Opis:
- Priročen stroj za natančno upravljanje
- Magnetno držalo za bite za enostavno menjavo bitov
- 2 hitrosti
- Kompaktni vrtalni stroj s sistemom 4 v 1 za največjo prilagodljivost
- Sistem izmenljive glave s štirimi različnimi nastavki za široko paleto aplikacij
- Priključek 1/4-HEX pod držalom Svedera omogoča zmanjšanje dolžine na 130 mm, ko to zahteva vijačenje
- Zelo priročno orodje za najboljšo natančnost in nadzor
- Brushless POWERSTATE® motor za navor do 34 Nm
- Magnetno držalo za bite
- Elektronika REDLINK PLUS® ponuja napredne, digitalna zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije ter ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost
- 100 % sistemsko združljiva z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni vključenih baterij
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
- Sistem baterij: M12
- Število baterij/polnilnih baterij: 0
- Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
- Premer vrtalnika za les: 28
- Premer vrtalnika za jeklo: 10
- Določnik vrtalnika [mm]: 10
- Technologija: brezkrtačna
- Priložena: HD škatla
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 0,90
- Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
- Na voljo je polnilna postaja: Ne
- Max. Premer vrtanja v les [mm]: 28
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
- Maks. razpon vpenjala: 10
- Maks. Navor [Nm]: 34
- Varianta izdelka: M12 FDDXKIT-0X
- Napetost [V]: 12
- Standardna oprema: kovinsko vrtalno vpenjalno držalo 10 mm, nastavek za kotni vijak, ekscentrični nastavek, nastavek HEX 6 mm
Obseg dobave:
10 mm kovinsko vrtalno vpenjalno držalo, pravokotni vijačni nastavek, ekscentrični nastavek, 6 mm nastavek HEX Ni vključenih baterij, ni vključenega polnilnika, HD Box.