M18FHSAG125XPDB-552X FUEL™ akumulatorski varnostni kotni brusilnik

Št. art.: 4933471080
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
    Vrsta izdelka Kotni brusilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933471080
    EAN/GTIN 4058546287085
    Številka proizvajalca 4933471080
    L-število L00800 382

    Opis

    Opis:

    • M18™-HIGH-OUTPUT™-125 baterijski kotni brusilnik z dovolj moči za grobo obdelavo in do 145 rezov v 50 mm električne cevi z enim polnjenjem baterije (5,5 Ah) Zavora RAPIDSTOP™ ustavi disk v manj kot 2,5 sekunde Najnovejša generacija brezkrtačnega motorja POWERSTATE™ z več bakra in močnejšimi magneti kot prejšnji model Elektronika REDLINK PLUS™ zagotavlja napredne, digitalna zaščita pred preobremenitvijo za stroj in akumulator, ki ohranja konstantno moč pod obremenitvijo Nova baterija REDLITHIUM-ION™ High Output™ ponuja napredno elektroniko in prenos energije praktično brez izgub, kar zagotavlja bistveno daljši čas delovanja v primerjavi s prejšnjo tehnologijo baterij Milwaukee® Stikalo za mrtvega človeka in zaščita pred ponovnim zagonom Pomožni ročaj AVS Vgrajen sistem hitre menjave FIXTEC za menjavo diska brez orodja Zamenljiva zaščita pred prahom Nastavljiva zaščita brez orodja

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x M18 HB5,5
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: 5. 5
    • Sistem baterij: M18
    • Število baterij/akumulatorjev: 2
    • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
    • Technologija: Gorivo
    • Prestavna hitrost: 9000
    • Premer jermenice: 125
    • Premer vretena: 14
    • Dodana: Škatla HD
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,4 (M18 HB5,5)
    • Teža z baterijskim paketom: 3,4
    • Vključen polnilnik: M12-18 FC
    • Na voljo polnilna postaja: Da
    • Čas polnjenja akumulatorja: 68
    • Prehodnost [min_1]: 9000
    • Maks. globina reza: 33
    • Maks. Globina reza [mm]: 33
    • Varianta izdelka: M18 FHSAG125XPDB-552X
    • Dimeter diska [mm]: 125
    • Napetost [V]: 18
    • Vretenski navoj: M14
    • Standardna oprema: dodatni ročaj AVS, matica FIXTEC™, 2 x protiprašno varovalo, zaščitni pokrov

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico