M12FDDX-0 AKUMULATORSKI IZVIJAČ

Št. art.: 4933464978
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464978
EAN/GTIN 4058546229238
Številka proizvajalca 4933464978
L-število L00800 548

Opis

Opis:

  • Priročen stroj za natančno upravljanje
  • Magnetno držalo za bite za enostavno menjavo bitov
  • 2 hitrosti
  • Kompaktni vrtalni stroj s sistemom 4 v 1 za največjo prilagodljivost
  • Sistem izmenljive glave s štirimi različnimi nastavki za široko paleto aplikacij
  • Priključek 1/4-HEX pod držalom Svedera omogoča zmanjšanje dolžine na 130 mm, ko to zahteva vijačenje
  • Zelo priročno orodje za najboljšo natančnost in nadzor
  • Brushless POWERSTATE® motor za navor do 34 Nm
  • Magnetno držalo za bite
  • Elektronika REDLINK PLUS® ponuja napredne, digitalna zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije ter ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost
  • 100 % sistemsko združljiva z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M12
  • Število baterij/baterij: 0
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Premer vrtalnika za les: Premer vrtalnika za les: 28
  • Premer vrtalnika za jeklo: 10
  • Smer vrtanja [mm]: 10
  • Technologija: brezkrtačna
  • Dostavljeno: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0. 90 (M12 B2)
  • Teža z baterijo: 0,90
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Max. Premer vrtanja v les [mm]: 28
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 10
  • Maks. razpon vpenjala: 10
  • Maks. Navor [Nm]: 34
  • Varianta izdelka: M12 FDDX-0
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: 10 mm kovinsko vrtalno držalo

Obseg dobave:

10 mm kovinsko vrtalno držalo Ni vključenih baterij, ni vključenega polnilnika, v škatli

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico