M12ONEFTR12-0C IZVIJAČ Z ZASKOČNICO

Št. art.: 4933464969
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933464969
    EAN/GTIN 4058546229146
    Številka proizvajalca 4933464969
    L-število L00800 526

    Opis

    Opis:

    • Nadomešča ročno orodje
    • Bolj hitro in produktivno s poročanjem ONE-KEY®
    • 15 nastavitev navora
    • Prvi digitalni akumulatorski momentni ključ Milwaukee Tool poenostavi postopek pritrjevanja do 50 % v primerjavi z ročnim orodjem
    • Namen navora od 16, 9 do 203,4 Nm z natančnostjo tolerance ± 2 % za zelo natančne aplikacije
    • Hitro poročanje o navoru z uporabo ONE-KEY® za izdelavo poročil za inšpektorje ali lastnike
    • Nastavljiv navor za zategovanje, za preprečevanje prevelikega navora
    • Štiri nastavljive enote navora ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) in 15 prednastavljenih nastavitev navora
    • Trdna konstrukcija - zdrži najzahtevnejše zahteve na delovišču
    • 4-smerna signalizacija (akustika, LED lučka, indikator na zaslonu in vibriranje), da je nastavljeni ciljni navor skoraj dosežen, dosežen ali presežen
    • Šest vnaprej programiranih jezikov - vključno z angleščino, španščino, francoščino in nemščino
    • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM®EN in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
    • 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
    • Baterijski sistem: M12
    • Število baterij/paketov baterij: 0
    • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • RPM v prostem teku: 100
    • Priloženo: Prenosni kovček
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,6 (M12 B2)
    • Teža z baterijskim paketom: 2,6
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Na voljo je polnilna postaja: Ne
    • Dolžina [mm]: 586,7
    • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 0 - 100
    • Max. Navor [Nm]: 203,4
    • Varianta izdelka: M12 ONEFTR12-0C
    • Napetost [V]: 12

    Obseg dobave:

    Ni vključenih baterij, Ni vključenega polnilnika, Prenosni kovček.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico