M12ONEFTR38-0C IZVIJAČ Z ZASKOČNICO

Št. art.: 4933464966
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933464966
    EAN/GTIN 4058546229115
    Številka proizvajalca 4933464966
    L-število L00800 337

    Opis

    Opis:

    • Prvi digitalni akumulatorski momentni ključ Milwaukee Tool poenostavi postopek pritrjevanja za do 50 % v primerjavi z ročnimi orodji
    • Določljivost navora od 13,6 do 135,6 Nm z natančnostjo tolerance ±2 % za zelo natančne aplikacije
    • Hitro poročanje o navoru z uporabo ONE-KEY® za izdelavo poročil za inšpektorje ali lastnike
    • Nastavljiv navor zategovanja, za preprečevanje prevelikega navora
    • Štiri nastavljive enote navora ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm)
    • Trdna konstrukcija - vzdrži najstrožje zahteve delovišča
    • Štiri smeri signalizacije (zvočna, svetlobna LED, indikator na zaslonu in vibracije), da je nastavljeni ciljni navor skoraj dosežen, izpolnjen ali presežen
    • Šest vnaprej programiranih jezikov - vključno z angleškim, španskim, francoskim in nemškim
    • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM®EN in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
    • 100 % sistemsko združljiv z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M12®

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni vključena
    • Baterija: Li-ion
    • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
    • Baterijski sistem: M12
    • Število baterij/paketov baterij: 0
    • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • RPM v prostem teku: 100
    • Dodana: Prenosni kovček
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,5 (M12 B2)
    • Teža z baterijskim paketom: 2,5
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Dolžina [mm]: 581,7
    • Prestavitev na prostem [min_1]: 0 - 100
    • Max. Navor [Nm]: 135,6
    • Varianta izdelka: M12 ONEFTR38-0C
    • Napetost [V]: 12

    Obseg dobave:

    Ni vključenih baterij, Ni vključenega polnilnika, Prenosni kovček.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico