FL-LED ALKALNA STABILNA SVETILKA

Št. art.: 4933464824
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
Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464824
EAN/GTIN 4058546227692
Številka proizvajalca 4933464824
L-število L00800 189

Opis

Opis:

  • TRUEVIEW™ - visoko učinkovita svetlobna rešitev s 300 lumni zagotavlja enakomerno svetlobo za najbolj verno predstavitev barv in podrobnostiStroklo svetilke, odporno na udarceVključuje 2 x alkalno baterijo AAMogoče jo pritrditi z magneti in vgrajeno karabinkoZa svojo kompaktno velikost lahko svetilko enostavno pospravite v žepOdporna proti prahu in brizgajoči vodi (razred IP 54)

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x AA
  • Baterija: 2 x AA
  • Število baterij/baterijskih vložkov: 2
  • Vrsta baterij/baterijskih vložkov: 2 x AA
  • Po tehnologiji: TRUEVIEW™
  • Dodana: Blister
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,10 (2 x AA)
  • Teža z baterijskim paketom: 0,10
  • Varianta izdelka: FL-LED

Obseg dobave:

Obseg dobave: 2 bateriji AA

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico