M12SAL-0 SVETILKA Z AKUMULATORSKO BATERIJO

Št. art.: 4933464823
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
Vrsta izdelka Reflektorji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464823
EAN/GTIN 4058546227685
Številka proizvajalca 4933464823
L-število L00800 1124

Opis

Opis:

  • Gumijasta prevleka ščiti glavo in žarnice, če svetilka pade
  • Dva ročaja za prenašanje z eno roko
  • Raztegljiva od 0,91 m do 1, 72 m
  • Zaznamujte, ko je polnjenje slabo - svetilka začne utripati
  • Glava se vrti za 280° in nagiba za 210°
  • TRUEVIEW® - visoko učinkovita svetlobna rešitev
  • 12 LED diod proizvede do 1400 lumnov na najvišji ravni
  • Na udarce odporna glava reflektorja zdrži padec z višine do 3 m
  • Glava se vrti za 280° in nagiba za 210°, za najboljšo možno osvetlitev
  • Gumijasta prevleka ščiti glavo in žarnice med prevozom in shranjevanjem
  • Tripod z nizkim težiščem za največjo stabilnost in ojačane noge za dolgo življenjsko dobo na delovišču
  • Dva ročaja za prenašanje z eno roko - pri zloženi svetilki je teža enakomerno porazdeljena

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M12
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: TRUEVIEW™
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3. 4 (M12 B4)
  • Teža z akumulatorjem: 3,4
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
  • Vključeno stojalo: Ne
  • Varianta izdelka: M12 SAL-0
  • Napetost [V]: 12

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico