M12FCOT-422X KOTNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933464619
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464619
EAN/GTIN 4058546225643
Številka proizvajalca 4933464619
L-število L00800 400

Opis

Opis:

  • Optimiziran za enoročno uporabo: teža 1,1 kg in dolžina 226 mm
  • Lahko nastavljivo varovalo in edinstvena možnost prilagajanja smeri vrtenja rezila ščitita uporabnika
  • Lahko odstranljiv sesalni podstavek
  • Čisto rezanje pri hitrosti brez obremenitve do 20.000 min-11
  • Optimalizirano za uporabo z eno roko: Teža 1,1 kg in dolžina 226 mm
  • Razreže najrazličnejše materiale s posebnimi rezalnimi krožniki (kovinski rezalni krožnik, HM rezalni krožnik, diamantni rezalni krožnik)
  • Vsestranski rešitelj težav pri rezanju jekla, nerjavnega jekla, barvnih kovin, suhe opeke, vlaknenega cementa, plastike in keramike
  • Lahko nastavljivo varovalo in edinstvena možnost nastavitve smeri vrtenja rezila ščitita uporabnika
  • Lahko odstranljiv sesalni čevelj
  • Brushless POWERSTATE® motor za najzahtevnejše aplikacije
  • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredne, digitalna zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije ter ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
  • Baterija REDLITHIUM® je popolnoma usklajena, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo v primerjavi s prejšnjimi modeli
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo baterije
  • 76 mm rezilo omogoča 16,3 mm globine reza
  • Kazalec napolnjenosti baterije
  • Osvetlitev delovnega območja s svetlečo diodo
  • 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M12 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 1 x 4,0/ 1 x 2. 0
  • Sistem baterije: M12
  • Število baterij/akumulatorjev: 2
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Premer vrtine [mm]: 10
  • Technologija: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 20000
  • Premer jermenice: 76
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,1 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 1,1
  • Vključen polnilnik: C12 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 80
  • Hitrost čiščenja [min_1]: 20.000
  • Maks. globina reza: 16,3
  • Maks. Globina reza [mm]: 16,3
  • Varianta izdelka: M12 FCOT-422X
  • Premer diska [mm]: 76
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: 1 x diamantno rezilo za ploščice, 1 x karbidno brusno rezilo, 1 x kovinsko rezalno kolo, 1 x nastavljivo odsesavanje prahu

Obseg dobave:

1 x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, 1 x 12 V/4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, škatla HD,1 x diamantni list za ploščice, 1 x karbidni brusilni list, 1 x kovinski rezalni kolut, 1 x nastavljiv sistem za odsesavanje prahu.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico