M18BLCS66-502X AKUMULATORSKA KROŽNA ŽAGA

Št. art.: 4933464590
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464590
EAN/GTIN 4058546225353
Številka proizvajalca 4933464590
L-število L00800 278

Opis

Opis:

  • Brezkrtačna akumulatorska ročna krožna žaga z globino reza 66 mm za hkratno rezanje do 3 OSB plošč (19 mm)
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • Kovinski kavelj za enostavno in varno obešanje orodja
  • Priloženi adapter ustreza vsem sesalnikom prahu MILWAUKEE™
  • Aluminijasta osnovna plošča za največjo vzdržljivost
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • Naklon žage za 50° z globino reza 46 mm
  • 100 % sistemska združljivost z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B5
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 5. 0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/akumulatorjev: 2
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Technologija: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 5000
  • Premer lista žage: 190
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 4,0
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 59
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 5000
  • Varianta izdelka: M18 BLCS66-502X
  • Premer žage [mm]: 190
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: žaga, ograja za podiranje, adapter za odsesavanje prahu, notranji 6-kotnik ključ

Obseg dobave:

2 x 18 V/5,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, HD Box, žagin list, sesalni adapter, rezalna ograja, ključ