Opis:
- Novo razvit brezkrtačni motor omogoča za 40 % večji navor kot prejšnji model - do 82 Nm
- Kompaktna zasnova z dolžino le 180 mm
- 13 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo Svedera z blokado vretena
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot pri prejšnjih modelih
- Optimalna nastavitev hitrosti za boljše vrtanje in zategovanje
- Ukazovalnik napolnjenosti baterije in LED lučka za delo
- Kovinska sponka za pas
- 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™ -M18®
- Na voljo z: Sponka za pas, pomožni ročaj
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B5
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: 5. 0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/akumulatorjev: 2
- Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
- Premer vrtalnika za les: 76
- Premer vrtalnika za jeklo: 13
- Razpon vpenjalnega držala [mm]: 13
- Technologija: Gorivo
- Priloženo: HD Box
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
- Teža z baterijskim paketom: 2,0
- Vključen polnilnik: M12-18 FC
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 59
- Max. Premer vrtanja v les [mm]: 76
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. razpon vpenjala: 13
- Maks. Navor [Nm]: 82
- Varianta izdelka: M18 BLDD2-502X
- Napetost [V]: 18
- Standardne lastnosti: Sponka za pas, stranski ročaj
Obseg dobave:
2 x 12 V/5,0 Ah rdeča litij-ionska baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, HD Box, sponka za pas, stranski ročaj