Opis:
- FORCE LOGIC; hidravlični rezalnik kablov z močjo 53 kN, kable prereže v manj kot 3 sekundah
- Brez ščetkanja STANJE ENERGIJE; -motor za najzahtevnejše aplikacijeOptimalno ravnotežje omogoča dober nadzor tudi pri enoročnem upravljanjuTo orodje ponuja rešitve za rezanje kablov ACSR, jeklene žice, fino pletenih vodnikov, bakrenih in aluminijastih kablovHitro preklapljanje med orodji za uporabo omogoča zamenjavo v manj kot 15 sekundahRedna zasnova in 350° vrtljiva glava - idealna za delo na težko dostopnih mestih Tehnologija MILWAUKEE®-ONE-KEY™ uporabnikom omogoča pregled uporabe orodja, prejemanje obvestil o intervalih vzdrževanja in brezžično sinhronizacijo informacij v oblakONE-KEY; Sledenje orodju in varnost vam med drugim omogočata tudi prikaz zadnje znane lokacije vašega orodja Zatesnjena elektronika za boljšo zaščito pred vlago, prahom in umazanijoREDLINK™ elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko doboBaterija REDLITHIUM; ponuja odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljše delovanje kot prejšnji modeli
Lastnosti:
- Vključena baterija: 1 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 1
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Dodana: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 3,7
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Varianta izdelka: M18 ONEHCC-201C FSW SET
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: FSW rezalna čeljust
Obseg dobave:
1 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18FC, kovček, FSW rezalna čeljust