Opis:
- Hidravlični akumulatorski rezalnik kablov FORCE LOGIC® z močjo 53 kN prereže kable v manj kot 3 sekundah
- Brushless POWERSTATE® motor za najzahtevnejše aplikacije
- Optimalno ravnotežje omogoča dober nadzor tudi pri enoročnem upravljanju
- To orodje ponuja rešitve za rezanje ACSR kablov, jeklene žice, fino pletenih vodnikov, bakrenih in aluminijastih kablov
- Hitra menjava med orodji za uporabo omogoča menjavo v manj kot 15 sekundah
- Redna zasnova in 350° vrtljiva glava - idealna za delo na težko dostopnih mestih
- Technologija Milwaukee® ONE-KEY™ uporabnikom omogoča pregled uporabe orodja, Prejemajte obvestila o intervalih vzdrževanja in brezžično sinhronizirajte informacije v oblak
- ONE-KEY® Tool Tracker & Security vam med drugim omogoča tudi prikaz zadnje znane lokacije vašega orodja
- Zatesnjena elektronika za boljšo zaščito pred vlago, prah in umazanija
- REDLINK™ elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Baterija REDLITHIUM® ponuja odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji modeli
Lastnosti:
- Vključena baterija: 1 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 1
- Trst baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: brez ščetk
- Priloženo: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 3,7
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Varianta izdelka: M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: rezalna čeljusti Cu/AL
Obseg dobave:
1 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18FC, kovček, Cu/AL rezalna čeljust