Opis:
- Idealen za polnjenje avtomobilskih pnevmatik
- Kompaktna zasnova
- Antivibracijska noga - gumijasta prevleka preprečuje, da bi orodje med uporabo zdrsnilo
- Funkcija samodejnega izklopa - enota se samodejno izklopi, ko doseže nastavljeni tlak
- Osvetljen LCD-zaslon z digitalnim odčitavanjem tlaka
- Enostavno shranjevanje cevi (66 cm), ki je na voljo na enoti
- Baterija REDLITHIUM ima odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli (baterija ni vključena)
- 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE M12
- Obseg dobave: kroglična igla, napihovalna šoba, adapter za ventil Schrader, adapter za ventil Presta
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni vključena
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: Ni priloženih baterij
- Baterijski sistem: M12
- Število baterij: 0
- Vrsta baterij: Li-ion
- Po tehnologiji: Brušena
- Dostavljeno: v škatli
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B2)
- Teža z akumulatorjem: 1,6
- Vključen polnilnik: polnilnik ni priložen
- Na voljo je polnilna postaja: Ne
- Varianta izdelka: M12 BI-0
- Napetost [V]: 12
- Standardna oprema: Obseg dobave: kroglična igla, adapter za avtomobilski ventil, adapter za ventil Schrader, adapter za ventil Presta
Obseg dobave:
Kroglična igla, adapter za avtomobilski ventil, adapter za ventil Schrader, adapter za ventil Presta