K1530H KLADIVO Z DLETOM

Št. art.: 4933464117
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
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464117
EAN/GTIN 4058546220624
Številka proizvajalca 4933464117

Opis

Opis:

  • Zaradi plavajočega ohišja lahko orodje podpira telo, ne da bi občutili vibracije
  • Dodatni tretji ročaj za boljši nadzor pri dvigovanju
  • 30 mm šestilo
  • Močno sekaško kladivo z udarno energijo 39 J za najzahtevnejše uporabe
  • Za sistem MILWAUKEE™ AVS z motorjem in pogonom, ki plavata v ohišju, se občutno skrajša najdaljši dnevni čas izpostavljenosti
  • Visoka produktivnost zaradi hitrosti udarca 1
  • 560 min-11
  • 6 m kabla za delovni krog 110 m2
  • Lahka zamenjava ogljikovih ščetk za nekomplicirano vzdrževanje
  • 30-mm šestilo
  • Lampa kaže prihajajoči servisni interval

Lastnosti:

  • Po tehnologiji: brušena
  • Dodana: Moč [W]: 2100
  • Maks. energija posameznega udarca: 39
  • Varianta izdelka: K 1530 H
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 39

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico