Opis:
- To orodje z navorom do 75 Nm in 200 min-¹ je idealna rešitev za uporabo v avtomobilski industriji in vzdrževanju
- Kompaktna zasnova za hiter dostop v vseh aplikacijah, npr
- pri delu na motorjih ali menjalnikih
- Brezkrtačni motor POWERSTATE™ z ojačanim menjalnikom in ohišjem za dolgo življenjsko dobo za uporabnike z najvišjimi zahtevami
- Elektronika REDLINK PLUS™ zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo stroja in akumulatorja ter ohranja konstantno moč pri obremenitvi
- Baterija REDLITHIUM™ ima odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli
- Podaljšano kovinsko stikalo za plin za enostavno upravljanje
- Ročaj z mehko podlogo za dober oprijem
- LED osvetlitev delovnega območja
- Priložen je adapter 1/4˝
- 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M12™
Lastnosti:
- Vključena baterija: 1 x M12 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterije: M12
- Število baterij/baterij: 1
- Trst baterij/baterij: Li-ion
- Po tehnologiji: Fuel
- Rahitrost brez obremenitve: 200
- Priloženo: Torba za orodje
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 1,4
- Vključen polnilnik: C12 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Dolžina [mm]: 281
- Hitrost pri mirovanju [min_1]: 0 - 200
- Max. Navor [Nm]: 75
- Varianta izdelka: M12 FIR38-201B
- Napetost [V]: 12
- Standardna oprema: ¼˝ adapter
Obseg dobave:
1 x 12 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec C12 C, kovček, adapter iz 3/8″ v 1/4″