VOZIČEK BRT F. DLETNO KLADIVO

Št. art.: 4933459794
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459794
EAN/GTIN 4058546029661
Številka proizvajalca 4933459794
L-število L00820 338

Opis

Opis:

  • Vgrajena kljuka za kabel
  • Voziček s kljuko za kabel in prostorom za 4 dleta
  • Premo za shranjevanje do 4 dlet
  • Tvegana obremenitev - do 100 kg nosilnosti
  • 100 kg nosilnosti
  • Praškasto prevlečen za zaščito pred obrabo
  • Prilega K 2000H in K 2500H

Lastnosti:

  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 14,3
  • Varianta izdelka: BRT

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico