M12SI-0 BATERIJSKI SPAJKALNIK

Št. art.: 4933459760
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Spajkalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459760
EAN/GTIN 4058546029326
Številka proizvajalca 4933459760
L-število L00800 1296
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Glavo je mogoče zakleniti v treh položajih
  • Na konice za spajkanje je mogoče namestiti brez orodja
  • Dvo-barvna LED
  • Doseganje delovne temperature v samo 20-30 sekundah
  • Glavo je mogoče zakleniti v treh položajih - 0°, 45°, 90°
  • Na konice za spajkanje je mogoče namestiti brez orodja
  • Dvo-barvna LED: Utripajoča zelena barva pomeni, da se enota segreva, svetleča zelena barva pomeni, da je enota pripravljena za uporabo, svetleča rdeča barva pa pomeni, da je enota izklopljena, vendar je spajkalna konica še vedno vroča
  • Nadzor temperature za stalno temperaturo med uporabo
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • 100-odstotna združljivost sistema z izdelki MILWAUKEE™-M12®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M12
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Brušena
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0. 50 (M12 B2)
  • Teža z akumulatorjem: 0,50
  • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: M12 SI-0
  • Napetost [V]: 12
  • Standardna oprema: Konica, dletasta konica

Obseg dobave:

Iglasta oblika spajkalne konice, dletasta oblika spajkalne konice