M18ONEFHIWF12-0X UDARNI VIJAČNIK

Št. art.: 4933459726
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
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459726
EAN/GTIN 4058546028985
Številka proizvajalca 4933459726
L-število L00800 362

Opis

Opis:

  • Popolna prilagoditev orodja prek aplikacije ONE-KEY™
  • Uhranjanje profilov za ponovljivost, prilagojeno posameznim aplikacijam
  • Funkcionalnost inventarja za celovito upravljanje voznega parka
  • Močna 1
  • Navor 356 Nm v kompaktni zasnovi: dolžine le 213 mm
  • DRIVE CONTROL omogoča hitro preklapljanje med 4 stopnjami prestavljanja z različnimi nastavitvami hitrosti in navora
  • Stopnja 4 - za optimalno kombinacijo moči in natančnosti pri odvijanju vijakov z odLamelni brusnim navorom 1898 Nm in 750 min-11 za dober nadzor
  • Posamezno upravljanje hitrosti in navora
  • Popolno prilagajanje nastavitev orodja prek aplikacije ONE-KEY®, za prilagoditev orodja vašim potrebam
  • ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security vam med drugim omogoča tudi pregled zadnjega znanega položaja vašega orodja
  • 1/2 pritrditev z zaskočnim obročkom
  • 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 3,3
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
  • Max. Navor [Nm]: 130 / 400 / 1356 / 1356
  • Maks. premer vijaka: 33
  • Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 550
  • max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 550
  • max: 1400
  • max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 550
  • max: 1750
  • max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 1750
  • max: 1750
  • Maks. Premer vijaka: M33
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 0
  • min. Število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 0
  • min. Hitrost v prostem teku (4. prestava): 0
  • min. Hitrost hoda: 0
  • Varianta izdelka: M18 ONEFHIWF12-0X
  • Hitrost hoda [min_1]: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
  • Napetost [V]: 18

Obseg dobave:

Sponka za pas, HD Box

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico