Opis:
- Močno 1.017 Nm navora s kompaktno zasnovo: Dolg le 206 mm
- DRIVE CONTROL omogoča hitro preklapljanje med 4 stopnjami prestavljanja z različnimi nastavitvami hitrosti in navora
- 4. stopnja - za optimalno kombinacijo moči in natančnosti pri odvijanju vijakov
- Posamezno upravljanje hitrosti in navora
- Popolna individualizacija nastavitev orodja prek aplikacije ONE-KEY®, za prilagoditev orodja vašim natančnim zahtevam
- ONE-KEY® Tool-Tracker & -Security vam med drugim ponuja tudi možnost prikaza zadnjega znanega položaja vašega orodja
- 1/2 PIN nasadni ključ
- 100 % sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B5
- Baterija: Li-ion
- Kategorija [Ah]: 5,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: Gorivna
- Dodana: HD Box
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,2 (M18 B5)
- Teža z baterijskim paketom: 3,2
- Vključen polnilnik: M12-18 FC
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 59
- Prehodnost [min_1]: 0-950/0-1500/0-1800
- Max. Navor [Nm]: 190/400/1017/1017
- Maks. premer vijaka: 24
- Maks. hitrost v prostem teku (1. prestava): 950
- max. število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 950
- max: 1500
- max. število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 1500
- max: 1800
- max. število vrtljajev v prostem teku (4. prestava): 1800
- max: 1800
- max. Premer vijaka: M24
- min. Število vrtljajev v prostem teku (1. prestava): 0
- min. Število vrtljajev v prostem teku (2. prestava): 0
- min. Število vrtljajev v prostem teku (3. prestava): 0
- min. Hitrost v prostem teku (4. prestava): 0
- min. Hitrost hoda: 0
- Varianta izdelka: M18 ONEFHIWP12-502X
- Hitrost hoda [min_1]: 0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
- Napetost [V]: 18
Obseg dobave:
2 x 18 V/5,0 Ah rdeča litij-ionska baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, sponka za pas, škatla HD