Opis:
- SWITCH PACK® menjava bobna brez orodja
- Integrirani hrbtni pasovi za enostaven transport
- Elektronsko nožno dušilno stikalo
- 18 V akumulatorski čistilec cevi z elektronskim nožnim pedalom in vgrajeno zavoro bobna, ki elektronsko hitro zavira boben za večji nadzor in varnost
- M18 SWITCH PACK® menjava bobna brez orodja za hitro menjavo med velikostmi spiral 8/10/13 ali 16 mm in do 30 m dolžine spirale z drugim bobnom
- Integrirani hrbtni pasovi za enostaven transport
- 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM® in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolga življenjska doba in visoka vzdržljivost
- Odprt sistem bobna za večjo varnost pri delu in manjše nabiranje odpadkov pri čiščenju zamašenih cevi
- 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18
- Vgrajeno držalo za dodatke
- M18® SWITCH PACK® je mogoče nadgraditi v stroj z bobnom s samodejnim podajanjem in vračanjem, ki se prodaja posebej
- Standardna oprema: Osnovna enota, 2 x bobna, 2 x 13 mm x 15 m spirale, 1 x komplet dodatne opreme in orodje za zaklepanje
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni vključenih baterij
- Baterija: Li-ion
- Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/akumulatorjev: 0
- Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
- Po tehnologiji: Gorivo
- RPM v prostem teku: 250
- Dodano: v škatli
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
- Teža z akumulatorjem: 13,4
- Vključen polnilnik: ni vključen
- Na voljo je polnilna postaja: M18 FFSDC16-0
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: osnovna enota, 2 x bobna, 2 x spirali 16 mm x 15 mm, 1 x komplet dodatne opreme in zaklepno orodje
Obseg dobave:
1 x osnovna enota, 2 x bobna, 2 x 16 mm x 15 m spirale, 1 x komplet dodatne opreme in orodje za zaklepanje