M18FFSDC10-0 Čistilec cevi baterije

Št. art.: 4933459707
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
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 18 V
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta izdelka Naprave za čiščenje cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459707
EAN/GTIN 4058546028794
Številka proizvajalca 4933459707
L-število L00800 1597

Opis

Opis:

  • M18 FUEL® SWITCH PACK®brez orodja za nadgradnjo v bobenski stroj
  • Vgrajeni hrbtni pasovi za enostaven transport
  • Nedrseči elektronski nožni pedal
  • 18 V akumulatorski čistilec cevi z elektronskim nožnim pedalom in vgrajeno bobnarsko zavoro, ki elektronsko hitro zavira boben za večji nadzor in varnost
  • M18 SWITCH PACK® menjava bobna brez orodja za hitro menjavo med velikostmi spiral 8/10/13 ali 16 mm in do 30 m dolžine spirale z drugim bobnom
  • Integrirani hrbtni pasovi za enostaven transport
  • 3 ekskluzivne tehnologije MILWAUKEE: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM® in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolga življenjska doba in visoka vzdržljivost
  • Odprt sistem bobna za večjo varnost pri delu in manjše nabiranje odpadkov pri čiščenju zamašenih cevi
  • 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18
  • Vgrajeno držalo za dodatke
  • M18® SWITCH PACK® je mogoče nadgraditi v stroj z bobnom s samodejnim podajanjem in vračanjem, ki se prodaja posebej
  • Sstandardna oprema: Osnovna enota, 1 x adapterska plošča, 1 x 10-mm x 15-m spirala, 1 x komplet dodatne opreme in orodje za zaklepanje

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/akumulatorjev: 0
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 250
  • Dodano: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
  • Teža z akumulatorjem: 13,4
  • Vključen polnilnik: ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: M18 FFSDC10-0
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: osnovna enota, 1 x boben, 1 x spirala 10 x 15 mm, 1 x komplet dodatne opreme in zaklepno orodje

Obseg dobave:

2 x spiralni boben, 1 x 10 mm x 15 m spirala, komplet pribora za čiščenje cevi 4 kosi.